Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04114.200.0030 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DHC 38CU27

FABORY M04114.200.0030 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DHC Modell: M04114.200.0030Kryssref.: 38CU27 / 157A09
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
578NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde30
FinishSinkgul
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde12.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde30mm
Min. Gjengelengde30 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3689
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04114.200.0030 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK
578NOK /pakke