Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04114.060.0040 Sekskantskrue, M6 x 1 gjengestørrelse, klasse 10.9, 100PK | CG8DGM 38CU13

FABORY M04114.060.0040 Sekskantskrue, M6 x 1 gjenger, klasse 10.9, 100PK

På lager
Vare: CG8DGM Modell: M04114.060.0040Kryssref: 38CU13 / 156Z94
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
422NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde40
FinishSinkgul
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9158
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04114.060.0040 Sekskantskrue, M6 x 1 gjenger, klasse 10.9, 100PK
422NOK /pakke