FABORY M04100.360.0100 Hex Head Cap Screw, M36 x 4 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG8DEQ 38CT73

FABORY M04100.360.0100 Sekskantskrue, M36 x 4 gjenger, klasse 10.9, 5PK

På lager
Vare: CG8DEQ Modell: M04100.360.0100Kryssref.: 38CT73 / 156Z55

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 250 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM36x4
Festemaskin FinishPlain
Festelengde100
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde22.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde55 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde78 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7146
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04100.360.0100 Sekskantskrue, M36 x 4 gjenger, klasse 10.9, 5PK
1 250 NOK /pakke