Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01240.160.0100 Hex Head Cap Screw, M16 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CUD 38CN76

FABORY M01240.160.0100 Sekskantskrue, M16 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8CUD Modell: M01240.160.0100Kryssref.: 38CN76 / 156X50
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
500NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x1.5
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde100
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde38 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 960
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.895
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01240.160.0100 Sekskantskrue, M16 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK
500NOK /pakke