Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01220.240.0130 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 5PK | CG8CKY 38CM23

FABORY M01220.240.0130 Sekskantskrue, M24 x 3 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8CKY Modell: M01220.240.0130Kryssref.: 38CM23 / 156V96
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
865NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde130
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde15 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36 mm
Lengde130mm
Min. Gjengelengde60 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7778
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01220.240.0130 Sekskantskrue, M24 x 3 gjenger, klasse 8.8, 5PK
865NOK /pakke