Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01220.060.0100 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CGE 38CL35

FABORY M01220.060.0100 Sekskantskrue, M6 x 1 gjenger, klasse 8.8, 50PK

På lager
Vare: CG8CGE Modell: M01220.060.0100Kryssreferanse: 38CL35

Få tak i det Mai 20, mandag
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
365NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde100
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde18 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01220.060.0100 Sekskantskrue, M6 x 1 gjenger, klasse 8.8, 50PK
365NOK /pakke