Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01200.330.0110 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 2PK | CG8CBU 38CK32

FABORY M01200.330.0110 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 2PK

På lager
Vare: CG8CBU Modell: M01200.330.0110Kryssref: 38CK32 / 156U06
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
935NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM33x3.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde110
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde21 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde50 mm
Lengde110mm
Min. Gjengelengde72 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0236
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01200.330.0110 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 2PK
935NOK /pakke