Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01071.120.0050 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8BXL 38CH84

FABORY M01071.120.0050 Sekskantskrue, M12 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 50PK

På lager
Vare: CG8BXL Modell: M01071.120.0050Kryssref: 38CH84 / 156T14

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
652NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.25
Festemaskin FinishPlain
Festelengde50
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde50mm
Min. Gjengelengde50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7284
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01071.120.0050 Sekskantskrue, M12 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 50PK
652NOK /pakke