FABORY M01000.640.0400 Sekskantskrue, M64 x 6 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse | CG8BQF 38CG40

FABORY M01000.640.0400 Sekskantskrue, M64 x 6 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BQF Modell: M01000.640.0400Kryssreferanse: 38CG40

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM64x6
Festemaskin FinishPlain
Festelengde400
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde40 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde95 mm
Lengde400mm
Min. Gjengelengde153 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.0042
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.640.0400 Sekskantskrue, M64 x 6 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
5 738 NOK / enhet