FABORY M01000.270.0280 Hex Head Cap Screw, M27 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BMC 38CF67

FABORY M01000.270.0280 Sekskantskrue, M27 x 3 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8BMC Modell: M01000.270.0280Kryssreferanse: 38CF67

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 909 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM27x3
Festemaskin FinishPlain
Festelengde280
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde17 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde41 mm
Lengde280mm
Min. Gjengelengde79 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9444
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.270.0280 Sekskantskrue, M27 x 3 gjenger, klasse 8.8, 5PK
2 909 NOK /pakke