FABORY L07151.080.0020 Hylseskrue, 20 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 10.9, 1200PK | CG7WBJ 164L86

FABORY L07151.080.0020 Hylseskrue, 20 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 10.9, 1200PK

På lager
Vare: CG7WBJ Modell: L07151.080.0020Kryssreferanse: 164L86

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 975 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Kjørestørrelse6 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.14 mm
Hodehøyde4.4 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde20ft.
Min. Strekkstyrke1,000 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde20 mm
Rockwell HardnessC32 til C39
standardISO-7380 1
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.07
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07151.080.0020 Hylseskrue, 20 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 10.9, 1200PK
1 975 NOK /pakke