FABORY L07151.060.0012 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M6 x 1 Thread Size, Class 10.9, 3200PK | CG7WBD 164L71

FABORY L07151.060.0012 Hylseskrue, 12 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, klasse 10.9, 3200PK

På lager
Vare: CG7WBD Modell: L07151.060.0012Kryssreferanse: 164L71

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 221 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.10.5 mm
Hodehøyde3.3 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde12 "
Min. Strekkstyrke1,000 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde12 mm
Rockwell HardnessC32 til C39
standardISO-7380 1
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1588
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07151.060.0012 Hylseskrue, 12 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, klasse 10.9, 3200PK
2 221 NOK /pakke