FABORY L07150.120.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 350PK | CG7WAJ 164L15

FABORY L07150.120.0030 Hylseskrue, 30 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 350PK

På lager
Vare: CG7WAJ Modell: L07150.120.0030Kryssreferanse: 164L15

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 238 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.21 mm
Hodehøyde6.6 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde30 "
Min. Strekkstyrke1,000 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde30 mm
Rockwell HardnessC32 til C39
standardISO-7380 1
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7986
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07150.120.0030 Hylseskrue, 30 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 350PK
2 238 NOK /pakke