FABORY L07000.240.0320 Hylseskrue, 320 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 12.9, 9PK | CG7VLF 164G28

FABORY L07000.240.0320 Hylseskrue, 320 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 12.9, 9PK

På lager
Vare: CG7VLF Modell: L07000.240.0320Kryssref.: 164G28

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 211 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Kjørestørrelse19 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.36 mm
Hodehøyde24.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde320mm
Min. Strekkstyrke1,200 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde85 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0268
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07000.240.0320 Hylseskrue, 320 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 12.9, 9PK
2 211 NOK /pakke