FABORY L07000.160.0060 Socket Head Cap Screw, 60mm Length, M16 x 2 Thread Size, Class 12.9, 75PK | CG7VFQ 42GF53

FABORY L07000.160.0060 Hylseskrue, 60 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 12.9, 75PK

På lager
Vare: CG7VFQ Modell: L07000.160.0060Kryssreferanse: 42GF53

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 396 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Kjørestørrelse14 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.24 mm
Hodehøyde16 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde60
Min. Strekkstyrke1,200 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde60 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.0774
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L07000.160.0060 Hylseskrue, 60 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 12.9, 75PK
1 396 NOK /pakke