FABORY L04110.200.0060 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG7UFK 42GA66

FABORY L04110.200.0060 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50PK

På lager
Vare: CG7UFK Modell: L04110.200.0060Kryssreferanse: 42GA66

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 302 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde60 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7222
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L04110.200.0060 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50PK
1 302 NOK /pakke