FABORY L04100.360.0240 Hex Head Cap Screw, M36 x 4 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG7TYG 156M55

FABORY L04100.360.0240 Sekskantskrue, M36 x 4 gjengestørrelse, klasse 10.9, 5PK

På lager
Vare: CG7TYG Modell: L04100.360.0240Kryssreferanse: 156M55

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 568 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM36x4
Festemaskin FinishPlain
Festelengde240
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde22.5 mm
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde55 mm
Lengde240mm
Min. Gjengelengde84 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.2599
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L04100.360.0240 Sekskantskrue, M36 x 4 gjengestørrelse, klasse 10.9, 5PK
4 568 NOK /pakke