FABORY L04100.200.0120 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 20PK | CG7TVN 42FZ17

FABORY L04100.200.0120 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 20PK

På lager
Vare: CG7TVN Modell: L04100.200.0120Kryssreferanse: 42FZ17

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 310 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde120
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30 mm
Lengde120mm
Min. Gjengelengde46 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9642
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L04100.200.0120 Sekskantskrue, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 20PK
2 310 NOK /pakke