FABORY L01420.160.0055 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK | CG7TMA 156Y95

FABORY L01420.160.0055 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG7TMA Modell: L01420.160.0055Kryssref: 156Y95

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 411 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde55
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde24 mm
Lengde55mm
Min. Gjengelengde38 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4089
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01420.160.0055 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100PK
4 411 NOK /pakke