FABORY L01010.180.0040 Hex Head Cap Screw, M18 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 75PK | CG7QJP 42FP48

FABORY L01010.180.0040 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 75PK

På lager
Vare: CG7QJP Modell: L01010.180.0040Kryssreferanse: 42FP48

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 058 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde40
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde11 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1521
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01010.180.0040 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 75PK
2 058 NOK /pakke