FABORY L01010.080.0060 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 400PK | CG7QFB 42FN75

FABORY L01010.080.0060 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 8.8, 400PK

På lager
Vare: CG7QFB Modell: L01010.080.0060Kryssreferanse: 42FN75

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 627 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde60 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9207
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01010.080.0060 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 8.8, 400PK
1 627 NOK /pakke