FABORY L01010.060.0010 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, Class 8.8, 2400PK | CG7QDM 42FN39

FABORY L01010.060.0010 Sekskantskrue, M6 x 1 gjengestørrelse, klasse 8.8, 2400PK

På lager
Vare: CG7QDM Modell: L01010.060.0010Kryssreferanse: 42FN39

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 683 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Festemaskin FinishPlain
Festelengde10
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde4 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10 mm
Lengde10mm
Min. Gjengelengde10 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7146
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01010.060.0010 Sekskantskrue, M6 x 1 gjengestørrelse, klasse 8.8, 2400PK
2 683 NOK /pakke