FABORY B70420.062.0700 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 36PK | CG7PGU 166X71

FABORY B70420.062.0700 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 36PK

Vare: CG7PGU Modell: B70420.062.0700Kryssreferanse: 166X71
7 930 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 3 / 4 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 1 / 8 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde6 5 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7,480
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.062.0700 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 36PK
7 930 NOK /pakke