FABORY B70420.025.0225 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 650PK | CG7PGB 166X55

FABORY B70420.025.0225 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 650PK

Vare: CG7PGB Modell: B70420.025.0225Kryssreferanse: 166X55
14 072 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2 1 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1 1 / 8 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde1 1 / 8
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,870
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.025.0225 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 650PK
14 072 NOK /pakke