FABORY B70411.075.0425 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 36PK | CG7PFL 166X41

FABORY B70411.075.0425 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stålanker, 3/4 tommers ankerdia., 36PK

Vare: CG7PFL Modell: B70411.075.0425Kryssreferanse: 166X41
3 948 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde4 1 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong3 1 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse9 / 16 "
Min. Innbygging3 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde1 3 / 4
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.075.0425 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stålanker, 3/4 tommers ankerdia., 36PK
3 948 NOK /pakke