FABORY B70411.050.0425 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 100PK | CG7PEY 166X29

FABORY B70411.050.0425 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/2 tommers ankerdia., 100PK

Vare: CG7PEY Modell: B70411.050.0425Kryssreferanse: 166X29
3 479 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4 1 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde2 1 / 2
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,280
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.050.0425 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/2 tommers ankerdia., 100PK
3 479 NOK /pakke