FABORY B70411.037.0275 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stålanker, 3/8 tommers ankerdia., 250PK | CG7PER 166X23

FABORY B70411.037.0275 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stålanker, 3/8 tommers ankerdia., 250PK

Vare: CG7PER Modell: B70411.037.0275Kryssreferanse: 166X23
4 695 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong1 1 / 2 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde1 1 / 4
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3,300
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.037.0275 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stålanker, 3/8 tommers ankerdia., 250PK
4 695 NOK /pakke