FABORY B70411.025.0225 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/4 tommers ankerdia., 650PK | CG7PEN 166X20

FABORY B70411.025.0225 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/4 tommers ankerdia., 650PK

Vare: CG7PEN Modell: B70411.025.0225Kryssreferanse: 166X20
6 772 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2 1 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong1 1 / 8 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde1 1 / 8
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,870
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.025.0225 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/4 tommers ankerdia., 650PK
6 772 NOK /pakke