FABORY B55000.100.0600 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 316 Grade, 10PK | CG7NMK 42KT35

FABORY B55000.100.0600 Sekskantskrue, 1-8 gjengestørrelse, 316 klasse, 10PK

På lager
Vare: CG7NMK Modell: B55000.100.0600Kryssref: 42KT35

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 881 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde6 "
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0736
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55000.100.0600 Sekskantskrue, 1-8 gjengestørrelse, 316 klasse, 10PK
1 881 NOK /pakke