FABORY B55000.075.0325 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 316 Grade, 40PK | CG7NKG 42KR93

FABORY B55000.075.0325 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 316 klasse, 40PK

På lager
Vare: CG7NKG Modell: B55000.075.0325Kryssreferanse: 42KR93

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 061 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 4
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3 1 / 4 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1274
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55000.075.0325 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 316 klasse, 40PK
3 061 NOK /pakke