FABORY B55000.037.0650 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 316 Grade, 95PK | CG7NGF 42KR34

FABORY B55000.037.0650 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 316 klasse, 95PK

På lager
Vare: CG7NGF Modell: B55000.037.0650Kryssreferanse: 42KR34

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 920 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6 1 / 2
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde6 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6134
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55000.037.0650 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 316 klasse, 95PK
4 920 NOK /pakke