FABORY B55000.025.0300 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 475PK | CG7NEA 42KP82

FABORY B55000.025.0300 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 316 klasse, 475PK

På lager
Vare: CG7NEA Modell: B55000.025.0300Kryssreferanse: 42KP82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 087 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde3 "
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6134
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55000.025.0300 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 316 klasse, 475PK
3 087 NOK /pakke