FABORY B51410.031.0005 Flat skive, 0.094 tommer tykkelse, 1900PK | CG7LUE 42KL76

FABORY B51410.031.0005 Flat skive, 0.094 tommer tykkelse, 1900PK

På lager
Vare: CG7LUE Modell: B51410.031.0005Kryssref: 42KL76

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 211 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
standardASME B18.22.1
System for målinginch
temp-58 grader til 302 grader F
Tykkelse0.094 "
Vaskemaskin inne i Dia.11 / 32 "
VaskematerialeRustfritt stål
Vaskemaskinens kvalitet18-8
Skive OD3 / 4 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8019
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51410.031.0005 Flat skive, 0.094 tommer tykkelse, 1900PK
6 211 NOK /pakke