FABORY B51010.037.0350 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 190PK | CG7HUQ 167L92

FABORY B51010.037.0350 Tap Bolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 190PK

På lager
Vare: CG7HUQ Modell: B51010.037.0350Kryssreferanse: 167L92

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 440 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde3 1 / 2 "
Bevisbelastning85,000 psi
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1412
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51010.037.0350 Tap Bolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 190PK
2 440 NOK /pakke