FABORY B51000.125.0250 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 18-8 Grade, 15PK | CG7HLZ 42KA57

FABORY B51000.125.0250 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 15PK

På lager
Vare: CG7HLZ Modell: B51000.125.0250Kryssreferanse: 42KA57

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 946 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-7
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde2 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 1/2 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4496
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.125.0250 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 15PK
3 946 NOK /pakke