FABORY B51000.062.0400 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG7HHJ 42JZ91

FABORY B51000.062.0400 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG7HHJ Modell: B51000.062.0400Kryssreferanse: 42JZ91

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 346 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde4 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.0279
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.062.0400 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK
2 346 NOK /pakke