FABORY B51000.043.0250 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 180PK | CG7HER 42JZ34

FABORY B51000.043.0250 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 180PK

På lager
Vare: CG7HER Modell: B51000.043.0250Kryssreferanse: 42JZ34

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 148 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.625 "
Lengde2 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/8 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7682
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.043.0250 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 180PK
2 148 NOK /pakke