FABORY B51000.043.0150 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 275PK | CG7HEM 42JZ30

FABORY B51000.043.0150 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 275PK

På lager
Vare: CG7HEM Modell: B51000.043.0150Cross Ref: 42JZ30 / 167L97

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 076 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.625 "
Lengde1 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/8 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.36
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.043.0150 Sekskantskrue, 7/16-14 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 275PK
2 076 NOK /pakke