FABORY B38210.025.0200 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 600PK | CG7FRD 156C48

FABORY B38210.025.0200 Skjermskive, 0.065 tommer tykkelse, 600PK

På lager
Vare: CG7FRD Modell: B38210.025.0200Kryssreferanse: 156C48

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 224 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
standardASME B18.22.1
System for målinginch
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 "til 0.080"
Vaskemaskin inne i Dia.9 / 32 "
VaskematerialeStål
Vaskemaskinens kvalitetLavkarbon
Skive OD2"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1786
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B38210.025.0200 Skjermskive, 0.065 tommer tykkelse, 600PK
1 224 NOK /pakke