FABORY B34130.018.0062 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 3250PK | CG7ELT 163Y79

FABORY B34130.018.0062 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 3250PK

På lager
Vare: CG7ELT Modell: B34130.018.0062Kryssref: 163Y79

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 194 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
FARGEGrå
Borestørrelse#11
Klasse30
Grip Range0.063 "til 0.125"
Hode Dia.0.356 "til 0.394"
Hodehøyde0.06 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse0.192 "til 0.196"
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.325 "
NittematerialeStål
Nitte nummer62
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)540 kg
standardIFI 114
StilBlind nitte
Strekkfasthet680 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5435
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B34130.018.0062 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 3250PK
2 194 NOK /pakke