FABORY B34129.018.6467 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 3250PK | CG7EKW 164C33

FABORY B34129.018.6467 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 3250PK

På lager
Vare: CG7EKW Modell: B34129.018.6467Kryssreferanse: 164C33

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 413 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
FARGEGrå
Borestørrelse#11
Grip Range0.189 "til 0.441"
Hode Dia.0.335 "til 0.361"
Hodehøyde0.05 "
Head Styleforsenket
Hullstørrelse0.192 "til 0.196"
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.626 "
NittematerialeAluminum
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)292 kg
standardIkke listet
StilBlind nitte
Strekkfasthet471 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9954
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B34129.018.6467 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 3250PK
4 413 NOK /pakke