FABORY B31810.025.0300 Self Drilling Tapping Screw, 3 Inch Length, Hardened Steel, 1/4-14 Thread Size, 700PK | CG7DUU 156F86

FABORY B31810.025.0300 Selvborende skrue, 3 tommers lengde, herdet stål, 1/4-14 gjengestørrelse, 700PK

På lager
Vare: CG7DUU Modell: B31810.025.0300Kryssreferanse: 156F86

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 696 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 "til 0.312"
Hodehøyde0.172 "til 0.190"
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.367 til 0.375 "
Lengde3"
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2087
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Selvborende sekskantet skruehode

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B31810.025.0300 Selvborende skrue, 3 tommers lengde, herdet stål, 1/4-14 gjengestørrelse, 700PK
2 696 NOK /pakke