FABORY B31810.025.0200 Selvborende tappeskrue, 2 tommers lengde, herdet stål, 1/4-14 gjengestørrelse, 950PK | CG7DUR 156F84

FABORY B31810.025.0200 Selvborende skrue, 2 tommers lengde, herdet stål, 1/4-14 gjengestørrelse, 950PK

På lager
Vare: CG7DUR Modell: B31810.025.0200Kryssreferanse: 156F84

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 101 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 "til 0.312"
Hodehøyde0.172 "til 0.190"
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.367 til 0.375 "
Lengde2"
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0845
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Selvborende sekskantet skruehode

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B31810.025.0200 Selvborende skrue, 2 tommers lengde, herdet stål, 1/4-14 gjengestørrelse, 950PK
2 101 NOK /pakke