FABORY B30578.037.0001 Non-Flange Drop-In Anchor, 1-9/16 Inch X 1/2 Inch Dia., 400Pk | CE9UPR 178J55

FABORY B30578.037.0001 Drop-In-anker uten flens, 1-9/16 tomme X 1/2 tomme dia., 400pk

På lager
Vare: CE9UPR Modell: B30578.037.0001Kryssref: 178J55

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 082 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde1-9 / 16 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303
Min. Hulldybde1-9 / 16 "
Tråddybde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9207
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B30578.037.0001 Drop-In-anker uten flens, 1-9/16 tomme X 1/2 tomme dia., 400pk
12 082 NOK /pakke