FABORY B08320.075.0400 Bærebolt, 3/4-10 gjengestørrelse, klasse 5 klasse, 3/4 tommers borstørrelse, 40PK | CG7AMD 164X20

FABORY B08320.075.0400 Bærebolt, 3/4-10 gjengestørrelse, klasse 5, 3/4 tommers borstørrelse, 40PK

På lager
Vare: CG7AMD Modell: B08320.075.0400Kryssreferanse: 164X20

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 383 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Borestørrelse3 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde4
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hode Dia.1.469 "til 1.594"
Hodehøyde0.375 "til 0.406"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde4 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.375 "til 0.406"
Firkantet bredde0.741 "til 0.768"
standardASME B18.5
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1588
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08320.075.0400 Bærebolt, 3/4-10 gjengestørrelse, klasse 5, 3/4 tommers borstørrelse, 40PK
1 383 NOK /pakke