FABORY B08307.037.0500 Bærebolt, 3/8-16 gjengestørrelse, klasse A, 3/8 tommers borstørrelse, 160PK | CG7AKN 164W94

FABORY B08307.037.0500 Bærebolt, 3/8-16 gjengestørrelse, klasse A, 3/8 tommers borstørrelse, 160PK

På lager
Vare: CG7AKN Modell: B08307.037.0500Kryssreferanse: 164W94

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 056 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Borestørrelse3 / 8 "
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde5
FinishVarmgalvanisert
KlasseKlasse A
Hode Dia.0.782 "til 0.844"
Hodehøyde0.188 "til 0.208"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.188 "til 0.219"
Firkantet bredde0.368 "til 0.388"
standardASME B18.5
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2397
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08307.037.0500 Bærebolt, 3/8-16 gjengestørrelse, klasse A, 3/8 tommers borstørrelse, 160PK
1 056 NOK /pakke