FABORY B08200.062.0150 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 2 klasse, 110PK | CG6ZYF 42JN50

FABORY B08200.062.0150 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 2 klasse, 110PK

På lager
Vare: CG6ZYF Modell: B08200.062.0150Kryssref: 42JN50

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 286 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 2
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde1 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Bevisbelastning33,000 til 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B100
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet60,000 til 74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1994
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08200.062.0150 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 2 klasse, 110PK
1 286 NOK /pakke