APACHE MILLS 39372090032x39 Gummi inngangsmatte svart 32 tommer x 3 fot 3 tommer | AE9RNU 6LUN0

APACHE MILLS 39372090032x39 Gummi inngangsmatte svart 32 tommer x 3 fot 3 tommer

På lager
Vare: AE9RNU Modell: 39372090032x39Kryssref: 6LUN0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

764NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsmatte av gummi
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsutendørs
Lengde3 '3 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterFingertupp
Mattevevingsolid
MaterialeGummi
OverflatematerialeGummi
Tykkelse3 / 8 "
Bredde2 '8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4016910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMat overflatemønsterMaterialeTykkelseBreddePris
APACHE MILLS 7937609004x6 Gummi inngangsmatte Svart 4 x 6 fot | AC8FXF 39R807 7937609004x66"RibbeteGummi1 / 4 "4ft.1 255 NOK
APACHE MILLS 39372090024x32 Gummi inngangsmatte svart 2 fot x 32 tommer | AE9RNT 6LUL9 39372090024x322 '8 "FingertuppGummi3 / 8 "2ft.433NOK
APACHE MILLS 39372090036x60 Gummi Entrématte Svart 3 x 5 fot | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605ft.FingertuppGummi3 / 8 "3ft.1 335 NOK
APACHE MILLS 7937609003x5 Gummi inngangsmatte Svart 3 x 5 fot | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ft.FingertuppStøpt gummi3 / 8 "3ft.762NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE MILLS 39372090032x39 Gummi inngangsmatte svart 32 tommer x 3 fot 3 tommer
764NOK / enhet