APACHE MILLS 7937609004x6 Gummi inngangsmatte Svart 4 x 6 fot | AC8FXF 39R807

APACHE MILLS 7937609004x6 Gummi inngangsmatte svart 4 x 6 fot

På lager
Vare: AC8FXF Modell: 7937609004x6Kryssref.: 39R807

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsmatte av gummi
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsutendørs
Lengde6"
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterRibbete
Mattevevingsolid
MaterialeGummi
OverflatematerialeGummi
Tykkelse1 / 4 "
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.36
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)126.37
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4016910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMat overflatemønsterMaterialeTykkelseBreddePris
APACHE MILLS 39372090024x32 Gummi inngangsmatte svart 2 fot x 32 tommer | AE9RNT 6LUL9 39372090024x322 '8 "FingertuppGummi3 / 8 "2ft.366NOK
APACHE MILLS 39372090032x39 Gummi inngangsmatte svart 32 tommer x 3 fot 3 tommer | AE9RNU 6LUN0 39372090032x393 '3 "FingertuppGummi3 / 8 "2 '8 "657NOK
APACHE MILLS 39372090036x60 Gummi Entrématte Svart 3 x 5 fot | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605ft.FingertuppGummi3 / 8 "3ft.1 146 NOK
APACHE MILLS 7937609003x5 Gummi inngangsmatte Svart 3 x 5 fot | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ft.FingertuppStøpt gummi3 / 8 "3ft.777NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE MILLS 7937609004x6 Gummi inngangsmatte svart 4 x 6 fot
1 260 NOK / enhet