FABORY B08200.050.0550 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 2 Grade, 65PK | CG6ZYA 42JN46

FABORY B08200.050.0550 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 klasse, 65PK

På lager
Vare: CG6ZYA Modell: B08200.050.0550Kryssref: 42JN46

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 251 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 2
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde5 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Bevisbelastning33,000 til 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B100
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet60,000 til 74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8663
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08200.050.0550 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 klasse, 65PK
1 251 NOK /pakke